token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

2590-14M-40 HT250

25/14M11102AFX

OPTIBELT 25/14M11102AFX

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 11102MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

25/14M11102AFX

Nº de pieza de BDI

1058903

p65WarningMessage
PRECIO
$ 2,563.53 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
4044978617545
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14M
Material extensible
Steel
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
25/14M11102AFX
Número interno del fabricante
25/14M11102AFX
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 11102MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Longitud del paso de la correa
437.087 pulgadas | 11102 milímetros
Ancho de la correa
0.984 pulgadas | 25 milímetros