token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

475-5MGT-25

274-2MGT-6

GATES 274-2MGT-6

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 274MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

274-2MGT-6

Nº de pieza de BDI

1101688

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.007
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
2MGT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.007
Descripción larga
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 274MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
10.787 pulgadas | 274 milímetros
Ancho de la correa
0.236 pulgadas | 6 milímetros