token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

20T5/830

32T10/2430

B & B MANUFACTURING 32T10/2430

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 2430MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

32T10/2430

Nº de pieza de BDI

22706944

p65WarningMessage
PRECIO
$ 218.75 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.375
UNSPSC
26111802
EAN
0195057706545
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
10 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
T10
Material extensible
Steel
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
0.83
Descripción larga
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 2430MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Longitud del paso de la correa
95.669 pulgadas | 2430 milímetros
Ancho de la correa
1.26 pulgadas | 32 milímetros