token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

10T5/690

335H500

OPTIBELT 335H500

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 33-1/2" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

335H500

Nº de pieza de BDI

1064535

p65WarningMessage
PRECIO
$ 289.54 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
4014486294330
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1/2 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
H
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
ZR
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
335H500
Descripción larga
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 33-1/2" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud del paso de la correa
33.5 pulgadas | 850.9 milímetros