token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

550-5M-21

408-8M-20

TIMKEN 408-8M-20

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 408MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

408-8M-20

Nº de pieza de BDI

233419

p65WarningMessage
PRECIO
$ 28.54 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
26111811
EAN
0033259428714
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
408-8M-20
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 408MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
16.063 pulgadas | 408 milímetros
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros