token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

345L050

420H100

GATES 420H100

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

92573206

Nº de pieza de BDI

1106652

p65WarningMessage
PRECIO
$ 55.23 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
16
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.09
UNSPSC
26111811
EAN
0072053565867
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1/2 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
H
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Trapezoidal Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
420H100
Número interno del fabricante
9257-3206
Peso/LBS
0.32
Descripción larga
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
42 pulgadas | 1066.8 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros