token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

1880-MXL

510H300

GATES 510H300

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 51" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

92573509

Nº de pieza de BDI

1109448

p65WarningMessage
PRECIO
$ 236.94 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.4
UNSPSC
26111811
EAN
0072053567311
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1/2 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
H
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Trapezoidal Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
510H300
Número interno del fabricante
9257-3509
Peso/LBS
1.19
Descripción larga
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 51" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
51 pulgadas | 1295.4 milímetros
Ancho de la correa
3 pulgadas | 76.2 milímetros