token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

400-S8M-560

600-S14M-1008

BANDO 600-S14M-1008

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1008MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

600-S14M-1008

Nº de pieza de BDI

138791

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.605
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
S14M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Super Torque
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bandousa.com
Número del artículo del fabricante
600-S14M-1008
Peso/LBS
1.334
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1008MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Longitud del paso de la correa
39.685 pulgadas | 1008 milímetros