token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

560-8M-120

695-5M-15

TIMKEN 695-5M-15

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 695MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

695-5M-15

Nº de pieza de BDI

232752

p65WarningMessage
PRECIO
$ 25.37 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.042
UNSPSC
26111811
EAN
0033259423238
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
695-5M-15
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 695MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Longitud del paso de la correa
27.362 pulgadas | 695 milímetros