token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

330-3M-09

695-5M-25

GATES 695-5M-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 695MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

92932821

Nº de pieza de BDI

1112276

p65WarningMessage
PRECIO
$ 64.51 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.07
UNSPSC
26111811
EAN
0072053939170
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
695-5M-25
Número interno del fabricante
9293-2821
Peso/LBS
0.15
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 695MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Longitud del paso de la correa
27.362 pulgadas | 695 milímetros