token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

180XL069

753XH300G

B & B MANUFACTURING 753XH300G

Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 75.3" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

753XH300G

Nº de pieza de BDI

22726921

p65WarningMessage
PRECIO
$ 365.00 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.543
UNSPSC
26111802
EAN
0195057427624
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
7/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
XH
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
3.4
Descripción larga
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 75.3" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
75.3 pulgadas | 1912.62 milímetros
Ancho de la correa
3 pulgadas | 76.2 milímetros