token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PHG 445-5M-15

822-3M-09

MEGADYNE GROUP 822-3M-09

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 822MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

822-3M-09

Nº de pieza de BDI

17110705

p65WarningMessage
PRECIO
$ 20.78 / CU
$ 20.78 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
AMMEGA
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041350284
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
3M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Curvilinear Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.jasonindustrial.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 822MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
32.362 pulgadas | 822 milímetros
Ancho de la correa
0.354 pulgadas | 9 milímetros