token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

V32AT10A2270-2212A

AT5-1445-50

GATES AT5-1445-50

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1445MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

AT5-1445-50

Nº de pieza de BDI

17000329

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
AT5
Material extensible
Steel
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.68
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1445MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Longitud del paso de la correa
56.89 pulgadas | 1445 milímetros