token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PCV 14MGT-2828-37

PCV 14MGT-2828-37

GATES PCV 14MGT-2828-37

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2828MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

92395202

Nº de pieza de BDI

20286144

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,735.57 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.83
UNSPSC
26111811
EAN
0770075684909
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14MGT
Material extensible
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip GT | Volt
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número interno del fabricante
92395202
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2828MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Longitud del paso de la correa
111.339 pulgadas | 2828 milímetros
Ancho de la correa
1.457 pulgadas | 37 milímetros