token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PPT-8MGT-1280-40

PPT-8MGT-1280-40

GATES PPT-8MGT-1280-40

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

PPT-8MGT-1280-40

Nº de pieza de BDI

1127841

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.256
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MGT
Material extensible
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.256
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Longitud del paso de la correa
50.394 pulgadas | 1280 milímetros