token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

D3360-14M-100

TP-755-5M-9

GATES TP-755-5M-9

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 755MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

TP-755-5M-9

Nº de pieza de BDI

1137045

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5M Double
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.041
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 755MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
29.724 pulgadas | 755 milímetros
Ancho de la correa
0.354 pulgadas | 9 milímetros