token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

A116 ; 13X2946

A39 ; 13X990Li DELTA CLASSIC

GATES A39 ; 13X990Li DELTA CLASSIC

V-Belt; A-13X Series; 41"-1040MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

A39 ; 13X990LI DELTA CLASSIC

Nº de pieza de BDI

17012606

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.122
UNSPSC
26111801
Serie de la correa
A | 13X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Delta
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
A39 13X990LI DELTA CLASSIC
Peso/LBS
0.122
Descripción larga
V-Belt; A-13X Series; 41"-1040MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
41 pulgadas | 1040 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 13 milímetros