ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R3V650

8V1650 ; 8V1650 HY-T WEDGE

CONTINENTAL 8V1650 ; 8V1650 HY-T WEDGE

V-Belt; 8V Series; 165" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20539663

Nº de pieza de BDI

420705

PRECIO
$ 17,175.25 / Crate
$ 27,226.74 / Crate

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.346
UNSPSC
26111801
EAN
0037256740428
Serie de la correa
8V
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Conti V
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
CTSPL 8V1650 HY-T WEDGE
Número interno del fabricante
20539663
Peso/LBS
5.173
Descripción larga
V-Belt; 8V Series; 165" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud externa de la correa
165 pulgadas | 4191 milímetros