1422V360
GATES 1422V360
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36" Pitch Length; 7/8" Width; 36.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
Nº de pieza de BDI
1094237


Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Serie de la correa
22 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Polyester
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
53050
Fracción arancelaria
40103900
String de palabra clave
Variable Speed
Número del artículo del fabricante
1422V360
Número interno del fabricante
9804-0328
Descripción larga
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36" Pitch Length; 7/8" Width; 36.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
Longitud externa de la correa
36.7 pulgadas | 932.18 milímetros
Longitud del paso de la correa
36 pulgadas | 914.4 milímetros
Ancho de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros