token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

2530V530

2836V380

TB WOODS 2836V380

36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 38" Pitch Length; 1-3/4" Width; 38.8" Outside Length; Kevlar Tensile Material

No parte

2836V380

Nº de pieza de BDI

981614

p65WarningMessage
PRECIO
$ 323.52 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
26111802
EAN
0698672792721
Serie de la correa
36 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Kevlar
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
53050
Fracción arancelaria
40103900
Nombre
Belt
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
2836V380
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 38" Pitch Length; 1-3/4" Width; 38.8" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Longitud externa de la correa
38.8 pulgadas | 985.52 milímetros
Longitud del paso de la correa
38 pulgadas | 965.2 milímetros
Ancho de la correa
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros