token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

13LF075X3/8

13LF075X3/8

BROWNING 13LF075X3/8

Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 1-13/16" Flange OD; 1.522" Outside Diameter; 1.552" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

1054576

Nº de pieza de BDI

324846

p65WarningMessage
PRECIO
$ 161.37 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.281
UNSPSC
26111807
EAN
0662289301874
Paso de la correa
3/8 Inch
Estilo de la correa
L
Número de dientes
13
Método de montaje
Finished Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
No
Otras características
Light | Type 1
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
1054576
Descripción larga
Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 1-13/16" Flange OD; 1.522" Outside Diameter; 1.552" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho de la correa
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la cara
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo de la brida
1.813 pulgadas | 46.05 milímetros
Diámetro externo
1.522 pulgadas | 38.659 milímetros
Diámetro del paso
1.552 pulgadas | 39.421 milímetros