14MX-32S-20
GATES 14MX-32S-20
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nº de pieza de BDI
1094901

PRECIO
$ 243.38 / CU
$ 243.38 / CU

Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo de la correa
14M-20 Poly Chain GT2
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
5.504 pulgadas | 139.802 milímetros
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho de la cara
1.04 pulgadas | 26.416 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/8 pulgadas | 12.7 To 53.975 milímetros
Diámetro externo de la brida
6.11 pulgadas | 155.194 milímetros
Diámetro del paso
5.614 pulgadas | 142.596 milímetros