14MX-63S-125
GATES 14MX-63S-125
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 63 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 294.386MM Flange OD; 277.952MM OD; 280.721MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nº de pieza de BDI
1094987

PRECIO
$ 1,218.15 / CU
$ 1,564.43 / CU

Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo de la correa
14M-125 Poly Chain GT2
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 63 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 294.386MM Flange OD; 277.952MM OD; 280.721MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
5.29 pulgadas | 134.366 milímetros
Diámetro externo de la brida
11.59 pulgadas | 294.386 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
10.943 pulgadas | 277.952 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-15/16 To 4-15/16 pulgadas | 49.213 To 125.413 milímetros
Ancho de la correa
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Diámetro del paso
11.052 pulgadas | 280.721 milímetros