token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

17-2P06-6FA2

17-2P06-6FA2

B & B MANUFACTURING 17-2P06-6FA2

Synchronous Pulley; 4.775MM Bore; 6MM Belt Width; 2 MM Belt Pitch; 2P-6 Style; 17 Teeth; 9.881MM Face Width; Finished Bore; 16.129MM Flange Outside Diameter; 10.312MM Outside Diameter; 10.82MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

17-2P06-6FA2

Nº de pieza de BDI

22713734

p65WarningMessage
PRECIO
$ 20.34 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111807
EAN
0195057726048
Paso de la correa
2 MM
Estilo de la correa
2P-6
Número de dientes
17
Método de montaje
Finished Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
No
Otras características
Type 6F | Aluminum Flange | Powerhouse | Aluminum | Clear Anodized Finish
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Synchronous Pulley; 4.775MM Bore; 6MM Belt Width; 2 MM Belt Pitch; 2P-6 Style; 17 Teeth; 9.881MM Face Width; Finished Bore; 16.129MM Flange Outside Diameter; 10.312MM Outside Diameter; 10.82MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
0.389 pulgadas | 9.881 milímetros
Diámetro del paso
0.426 pulgadas | 10.82 milímetros
Diámetro externo de la brida
0.635 pulgadas | 16.129 milímetros
Agujero
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro externo
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Ancho de la correa
0.236 pulgadas | 6 milímetros