token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

28XXHR200

28XXHR200

B & B MANUFACTURING 28XXHR200

Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1-1/4" Belt Pitch; XXH Style; 28 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 11-1/16" Flange Outside Diameter; 11.021" Outside Diameter; 11-9/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

28XXHR200

Nº de pieza de BDI

22699860

p65WarningMessage
PRECIO
$ 770.14 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
16.51
UNSPSC
26111807
EAN
0195057715561
Paso de la correa
1-1/4 Inch
Estilo de la correa
XXH
Número de dientes
28
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
R1
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Type 12 | Split Taper Bushing | Trapezoidal Pitch | Ductile Iron | Steel Flange
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
36.4
Descripción larga
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1-1/4" Belt Pitch; XXH Style; 28 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 11-1/16" Flange Outside Diameter; 11.021" Outside Diameter; 11-9/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
11.021 pulgadas | 279.933 milímetros
Ancho de la correa
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/8 To 3-3/4 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo de la brida
11.063 pulgadas | 281 milímetros
Ancho de la cara
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros
Diámetro del paso
11.141 pulgadas | 282.981 milímetros