token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

8MPC-42S-12-2012

8MPC-63S-12-2012

TB WOODS 8MPC-63S-12-2012

Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 63 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

8MPC63S12

Nº de pieza de BDI

990090

p65WarningMessage
PRECIO
$ 308.05 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.763
UNSPSC
26111812
EAN
0698672185530
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8MPC-12 QT Power Chain II
Número de dientes
63
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2012
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 63 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo de la brida
6.77 pulgadas | 171.958 milímetros
Ancho de la cara
0.57 pulgadas | 14.478 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/8 pulgadas | 12.7 To 53.975 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro externo
6.253 pulgadas | 158.826 milímetros
Diámetro del paso
6.316 pulgadas | 160.426 milímetros