token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

B-30S-SK

B-30S-SK

CONTINENTAL B-30S-SK

Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-35 EagleNRG Belt Style; 30 Teeth; 37.008MM Face Width; Bushed; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

20038912

Nº de pieza de BDI

397420

p65WarningMessage
PRECIO
$ 323.27 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.225
EAN
0037256184284
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-35 Eagle NRG
Número de dientes
30
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
SK
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing | Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-35 EagleNRG Belt Style; 30 Teeth; 37.008MM Face Width; Bushed; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la correa
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-5/8 pulgadas | 12.7 To 66.675 milímetros
Diámetro externo
5.153 pulgadas | 130.886 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
1.457 pulgadas | 37.008 milímetros
Diámetro del paso
5.263 pulgadas | 133.68 milímetros