token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

W-80S-SF

O-50S-F

CONTINENTAL O-50S-F

Synchronous Pulley; 70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 Eagle NRG Belt Style; 50 Teeth; 72MM Face Width; Bushed; 220.015MM OD; 222.809MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

20039079

Nº de pieza de BDI

397286

p65WarningMessage
PRECIO
$ 793.34 / CU
$ 793.34 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.529
EAN
0037256184796
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-70 Eagle NRG
Número de dientes
50
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
F
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Pulley; 70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 Eagle NRG Belt Style; 50 Teeth; 72MM Face Width; Bushed; 220.015MM OD; 222.809MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 4 pulgadas | 25.4 To 101.6 milímetros
Diámetro externo
8.662 pulgadas | 220.015 milímetros
Ancho de la correa
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
8.772 pulgadas | 222.809 milímetros