token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

P22-8M-20 X 1/2 MPB

P22-8M-20 X 1/2 MPB

TB WOODS P22-8M-20 X 1/2 MPB

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Synchronous Plus Belt Style; 22 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 65.024MM Flange OD; 54.661MM OD; 56.032MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore

No parte

P228M20

Nº de pieza de BDI

997906

PRECIO
$ 167.38 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.498
UNSPSC
26111812
EAN
0698672580014
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-20 Synchronous Plus
Número de dientes
22
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
1.188
Otras características
Solid Style | Type MPB1F
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Synchronous Plus Belt Style; 22 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 65.024MM Flange OD; 54.661MM OD; 56.032MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
Diámetro externo de la brida
2.56 pulgadas | 65.024 milímetros
Diámetro externo
2.152 pulgadas | 54.661 milímetros
Ancho de la cara
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
2.206 pulgadas | 56.032 milímetros