token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

TB14H100

TB14H100

MARTIN SPROCKET & GR TB14H100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

TB14H100

Nº de pieza de BDI

612049

PRECIO
$ 81.29 / CU
$ 110.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.34
UNSPSC
26111812
EAN
0697950083100
Paso de la correa
1/2 Inch
Estilo de la correa
H
Número de dientes
14
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
1008
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
TB14H100
Peso/LBS
0.8
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro del paso
2.228 pulgadas | 56.6 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1 pulgadas | 14 To 25 milímetros
Ancho de la cara
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.484 pulgadas | 63.094 milímetros
Diámetro externo
2.174 pulgadas | 55.22 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros