token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

W-34S-MPB

W-180S-MPB

CONTINENTAL W-180S-MPB

Synchronous Pulley; 32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 180 Teeth; 33MM Face Width; Rough Bore; 456.997MM OD; 458.368MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.563" Max Bore

No parte

20038889

Nº de pieza de BDI

397397

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,368.61 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.835
EAN
0037256201882
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-32 Eagle NRG
Número de dientes
180
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
No
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
3.563
Otras características
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Pulley; 32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 180 Teeth; 33MM Face Width; Rough Bore; 456.997MM OD; 458.368MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.563" Max Bore
Diámetro externo
17.992 pulgadas | 456.997 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
18.046 pulgadas | 458.368 milímetros
Ancho de la correa
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Ancho de la cara
1.299 pulgadas | 33 milímetros