token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

P56-20M-170-M

W8014M42-E

MARTIN SPROCKET & GR W8014M42-E

Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 80 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.67MM OD; 356.51MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

W8014M42-E

Nº de pieza de BDI

613132

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,314.54 / CU
$ 1,314.54 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.18
UNSPSC
26111812
EAN
0697950903392
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-42
Número de dientes
80
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
E
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
W8014M42-E
Peso/LBS
44.5
Descripción larga
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 80 Teeth; 45.06MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.67MM OD; 356.51MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
1.774 pulgadas | 45.06 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
7/8 To 3-1/2 pulgadas | 28 To 80 milímetros
Diámetro externo de la brida
14.625 pulgadas | 371.475 milímetros
Diámetro externo
13.924 pulgadas | 353.67 milímetros
Diámetro del paso
14.036 pulgadas | 356.51 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
1.654 pulgadas | 42 milímetros