token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

2 B 34 TB

2 B 34 TB

MARTIN SPROCKET & GR 2 B 34 TB

Transmission Pulley; 2 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

2 B 34 TB

Nº de pieza de BDI

616437

p65WarningMessage
PRECIO
$ 88.52 / CU
$ 88.52 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.25
UNSPSC
26111806
EAN
0697950153698
Número de ranuras
2
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
1210
Serie de la correa
A | B
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
2 B 34 TB
Peso/LBS
2.2
Descripción larga
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro mínimo del paso
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro máximo del paso
3.4 pulgadas | 86.36 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 32 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros