ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2AK59H

2B300R

BROWNING 2B300R

2 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 29-1/2" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

1011717

Nº de pieza de BDI

329855

PRECIO
$ 1,565.80 / CU
$ 2,099.01 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
36.774
UNSPSC
26111806
EAN
0662289165520
Número de ranuras
2
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
R1
Serie de la correa
A | B
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 16
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
2B300R
Número interno del fabricante
1011717
Peso/LBS
81
Descripción larga
2 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 29-1/2" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/8 To 3-3/4 pulgadas | 28.575 To 95.25 milímetros
Diámetro mínimo del paso
29.5 pulgadas | 749.3 milímetros
Diámetro máximo del paso
30 pulgadas | 762 milímetros
Diámetro externo
30.35 pulgadas | 770.89 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros