token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

3C120E

3 C 200 E

MARTIN SPROCKET & GR 3 C 200 E

Transmission Pulley; 3 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3 C 200 E

Nº de pieza de BDI

618227

p65WarningMessage
PRECIO
$ 888.59 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
30.16
UNSPSC
26111806
EAN
0697950113401
Número de ranuras
3
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
E
Serie de la correa
C
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
3 C 200 E
Peso/LBS
70
Descripción larga
Transmission Pulley; 3 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Ancho mínimo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
7/8 To 3-1/2 pulgadas | 28 To 80 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro máximo del paso
20 pulgadas | 508 milímetros
Diámetro mínimo del paso
20 pulgadas | 508 milímetros
Diámetro externo
20.4 pulgadas | 518.16 milímetros