token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

4 3V 335 SH

4B40SD

MASTERDRIVE 4B40SD

Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

2105008813

Nº de pieza de BDI

652362

p65WarningMessage
PRECIO
$ 107.06 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.54
UNSPSC
26111806
EAN
0806372007643
Número de ranuras
4
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
SD
Serie de la correa
A | B
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Heavy Duty | QD Bushing | Solid Style | Type E1 | Bore Size 2 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
4B40SD
Peso/LBS
5.6
Descripción larga
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 12.7 To 50.8 milímetros
Diámetro externo
4.35 pulgadas | 110.49 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro máximo del paso
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro mínimo del paso
3.6 pulgadas | 91.44 milímetros