token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

AL114-1

AC10010316BX

MAUREY AC10010316BX

Transmission Pulley; 1-3/16" Bore; 1 Groove; 9.95" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 9.4" Pitch Minimum; 9.7" Pitch Maximum; Keyway

No parte

AC10010316BX

Nº de pieza de BDI

644119

p65WarningMessage
PRECIO
$ 63.57 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
MAUREY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.537
EAN
0640965010562
Número de ranuras
1
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Serie de la correa
3L | 4L | A
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
AC10010316BX
Peso/LBS
5.6
Descripción larga
Transmission Pulley; 1-3/16" Bore; 1 Groove; 9.95" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 9.4" Pitch Minimum; 9.7" Pitch Maximum; Keyway
Diámetro externo
9.95 pulgadas | 252.73 milímetros
Diámetro mínimo del paso
9.4 pulgadas | 238.76 milímetros
Diámetro máximo del paso
9.7 pulgadas | 246.38 milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros