token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

AK84 1

AM144-1

OPTIBELT AM144-1

Transmission Pulley; 1" Bore; 1 Groove; 14.16" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; Keyway

No parte

AM144-1

Nº de pieza de BDI

1072429

p65WarningMessage
PRECIO
$ 194.72 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111806
EAN
4014486336252
Número de ranuras
1
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Serie de la correa
4L | A
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
AM144-1
Descripción larga
Transmission Pulley; 1" Bore; 1 Groove; 14.16" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; Keyway
Diámetro máximo del paso
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
14.16 pulgadas | 359.664 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro mínimo del paso
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros