token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

21901.625 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 01/25

24430 1-7/8

TIMKEN LOVEJOY 24430 1-7/8

Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 1 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4430V Belt Series; 4.43" Pitch Dia Min; 12.1" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method

No parte

68514422055

Nº de pieza de BDI

593435

p65WarningMessage
PRECIO
$ 7,460.37 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
22.68
UNSPSC
26111813
EAN
0685144220554
Serie de la correa
4430V
Número de ranuras
1
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Spring Loaded
Otras características
Two Sided Moveable
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Peso/LBS
50
Descripción larga
Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 1 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4430V Belt Series; 4.43" Pitch Dia Min; 12.1" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Diámetro mínimo del paso
4.43 pulgadas | 112.522 milímetros
Diámetro máximo del paso
12.1 pulgadas | 307.34 milímetros
Ancho mínimo de la correa
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Agujero
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Diámetro externo
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros
Ancho máximo de la correa
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros