token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

JVS-190-2 1-3/8

JVS-190-2 1-3/8

TB WOODS JVS-190-2 1-3/8

Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7.48" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; A|B|5V Belt Series; 5.86" Pitch Dia Min; 7.51" Pitch Dia Max; 1.73" Face Wid Min; 2-1/29" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

No parte

JVS1902138

Nº de pieza de BDI

984391

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.299
UNSPSC
26111813
EAN
0698672750097
Serie de la correa
A | B | 5V
Número de ranuras
2
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Manual Turn
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
JVS1902138
Número interno del fabricante
JVS1902138
Peso/LBS
20
Descripción larga
Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7.48" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; A|B|5V Belt Series; 5.86" Pitch Dia Min; 7.51" Pitch Dia Max; 1.73" Face Wid Min; 2-1/29" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 189.992 milímetros
Diámetro máximo del paso
7.51 pulgadas | 190.754 milímetros
Ancho mínimo de la cara
1.73 pulgadas | 43.942 milímetros
Ancho máximo de la cara
2.59 pulgadas | 65.786 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro mínimo del paso
5.86 pulgadas | 148.844 milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros