token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

MS-72 7/8

MS-72 7/8

TB WOODS MS-72 7/8

Variable Speed Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1922V Belt Series; 2.41" Pitch Dia Min; 7-1/4" Pitch Dia Max; 1-7/16" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method

No parte

MS7278

Nº de pieza de BDI

985488

p65WarningMessage
PRECIO
$ 2,321.39 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.436
UNSPSC
26111813
EAN
0698672720069
Serie de la correa
1922V
Número de ranuras
1
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Método de ajuste
Spring Loaded
Otras características
Precision Balanced | Oil Lubrication
Pulgadas - Métrico
Inch
Sin barreno
No
Categoría - BDI
Sheave - Variable Speed
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
MS7278
Número interno del fabricante
MS7278
Peso/LBS
12
Descripción larga
Variable Speed Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1922V Belt Series; 2.41" Pitch Dia Min; 7-1/4" Pitch Dia Max; 1-7/16" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Diámetro mínimo del paso
2.41 pulgadas | 61.214 milímetros
Ancho mínimo de la cara
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro externo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Ancho máximo de la correa
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Ancho mínimo de la correa
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro máximo del paso
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Ancho máximo de la cara
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros