token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

DUPLICATE 913780 DO NOT USE

100A58

MARTIN SPROCKET & GR 100A58

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.805" Outside Diameter; 23.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

100A58

Nº de pieza de BDI

614115

p65WarningMessage
PRECIO
$ 729.42 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
34.38
UNSPSC
31171901
EAN
0697950023700
Tamaño de la cadena
100
Número de dientes
58
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
76
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.805" Outside Diameter; 23.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
23.805 pulgadas | 604.647 milímetros
Diámetro del paso
23.089 pulgadas | 586.45 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros