token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

120A70 12IN

120A70 13-1/4IN

MARTIN SPROCKET & GR 120A70 13-1/4IN

Roller Chain Sprocket; 13-1/4" Bore; 120 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

120A70 MTO SPROCKET X13-1/4

Nº de pieza de BDI

21600040

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
120
Número de dientes
70
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 13-1/4" Bore; 120 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
34.301 pulgadas | 871.245 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
13.25 pulgadas | 336.55 milímetros
Diámetro del paso
33.434 pulgadas | 849.224 milímetros