token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

28B-3-17A

16B-3-110A

PT INTERNATIONAL 16B-3-110A

Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 110 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 902MM Outside Diameter; 889.48MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2101003999

Nº de pieza de BDI

18120355

p65WarningMessage
PRECIO
$ 13,497.50 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171901
EAN
0800675250553
Tamaño de la cadena
16B-3
Número de dientes
110
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Número del artículo del fabricante
16B-3-110A
Peso/LBS
1
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 110 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 902MM Outside Diameter; 889.48MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
35.512 pulgadas | 902 milímetros
Diámetro del paso
35.019 pulgadas | 889.48 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros