token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

40BS12HT 1/2

2062B30

MARTIN SPROCKET & GR 2062B30

Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.17" Outside Diameter; 14.35" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2062B30

Nº de pieza de BDI

617537

p65WarningMessage
PRECIO
$ 368.14 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.89
UNSPSC
31171903
EAN
0697950045849
Tamaño de la cadena
2062
Número de dientes
30
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
2.75
Sin barreno
Yes
Otras características
Conveyor Series | Double Pitch
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
26
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.17" Outside Diameter; 14.35" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
15.17 pulgadas | 385.318 milímetros
Diámetro del paso
14.35 pulgadas | 364.49 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros