token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

2050A10.5

24B-76A

PT INTERNATIONAL 24B-76A

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 944.042MM Outside Diameter; 921.96MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2101005230

Nº de pieza de BDI

18121380

p65WarningMessage
PRECIO
$ 3,455.91 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
95.001
UNSPSC
31171901
EAN
0800675030209
Tamaño de la cadena
24B-1
Número de dientes
76
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Número del artículo del fabricante
24B-76A
Peso/LBS
209.43915
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 944.042MM Outside Diameter; 921.96MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
36.298 pulgadas | 921.96 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
37.167 pulgadas | 944.042 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros