28C76
MARTIN SPROCKET & GR 28C76
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1101.395MM Outside Diameter; 1075.62MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nº de pieza de BDI
618131

PRECIO
$ 3,398.59 / CU
$ 3,398.59 / CU

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño de la cadena
28B-1
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Otras características
Simplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1101.395MM Outside Diameter; 1075.62MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
43.362 pulgadas | 1101.395 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
42.347 pulgadas | 1075.62 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros