token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

60A20H

60A20H

POWERDRIVE LLC 60A20H

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

60A20H

Nº de pieza de BDI

746613

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
POWERDRIVE LLC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.96
UNSPSC
31171901
EAN
0637363158750
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
20
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
60A20H
Peso/LBS
2.12
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
5.186 pulgadas | 131.724 milímetros
Diámetro del paso
4.794 pulgadas | 121.78 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros