token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

40B44F X 1-3/16

60B53F X 1-1/2

TSUBAKI 60B53F X 1-1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.088" Outside Diameter; 12.66" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

60B53F-1H

Nº de pieza de BDI

915689

p65WarningMessage
PRECIO
$ 205.23 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.65
UNSPSC
31171901
EAN
0097039337061
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
53
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.088" Outside Diameter; 12.66" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro del paso
12.66 pulgadas | 321.564 milímetros
Diámetro externo
13.088 pulgadas | 332.435 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros