token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

40BS45 1 3/16

60BS39 1 1/8

MARTIN SPROCKET & GR 60BS39 1 1/8

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.74" Outside Diameter; 9.321" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

60BS39 1 1/8

Nº de pieza de BDI

623084

p65WarningMessage
PRECIO
$ 152.08 / CU
$ 152.08 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.03
UNSPSC
31171901
EAN
0697950307657
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
39
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
10.9
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.74" Outside Diameter; 9.321" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
9.321 pulgadas | 236.753 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro externo
9.74 pulgadas | 247.396 milímetros